SMC
SMCの 空圧補器
SMCの エアフィルタ
エアフィルタ AF-A (AF50)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc1
オートドレン仕様
(C) フロート式オートドレン(N.C.)
流れ方向
右→左
注文コード
29311645
品番
AF50-10BC-R-A【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥10,860
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
アウトレット
¥9,780
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・オートドレン仕様・流れ方向
など
283
種類から選べます
他の種類を見る
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
・メンテナンススペース削減 最大46%減
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
商品状態
※理由あり(未使用・開封済)
管接続口径
Rc1
ねじの種類
Rc
流れ方向
右→左
オートドレン仕様
(C) フロート式オートドレン(N.C.)
ろ過度(μm)
5
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
取付
ブラケット付
取付方式
ブラケット付
ボディサイズ
50
取付け方法
(B) ブラケット付
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa
ケース
(-) ポリカーボネートケース
CADデータダウンロード