サクラクレパス
サクラクレパスの 筆記用具
サクラクレパスの マーカー/蛍光ペン
サクラクレパスの 油性マーカー
ペンタッチ太字
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
インク色
きみどり
注文コード
29311906
品番
PK-L#27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥120
この商品は
インク色
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
速乾性で筆跡の強い油性マーカーです。
紙、段ボール、ガラス、プラスチック、金属などへの筆記に適しています。
アルコール系インキを使用しています。
インキ補充ができます。
インク色
きみどり
商品タイプ
インク補充式本体
インク
油性アルコール系染料
タイプ
シングル
線の太さ
太字
全長(mm)
101(キャップ付)
エコマーク認定
認定
入数
1本
エコマーク認定番号
18 112 106