曜日別特売
142064-0001 パワーホイスト FAR EAST 29356637

商品画像

142064-0001 パワーホイスト FAR EAST 29356637
142064-0001 パワーホイスト FAR EAST 29356637
142064-0001 パワーホイスト FAR EAST 29356637
142064-0001 パワーホイスト FAR EAST 29356637
142064-0001 パワーホイスト FAR EAST 29356637
142064-0001 パワーホイスト FAR EAST 29356637
142064-0001 パワーホイスト FAR EAST 29356637
142064-0001 パワーホイスト FAR EAST 29356637

パワーホイスト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
定格荷重(t)1.6
内容量1台注文コード29356637品番142064-0001
参考基準価格(税別)¥22,435販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

品質に自身あり!
軽くて強い!タフな現場使用に耐えられる耐久性とスピーディーな作業ができる驚きの軽さ!
サビに非常に強い特殊コーティングされたチェーンでトラブルが少なく長く使うことができます。
Wつめで安心ブレーキ!
ワンタッチ切替!ワンタッチ遊転操作で作業効率アップ!

用途
荷物の固定、縛り、持ち上げ
材質チェーンピッチ(mm)21揚程(m)1.5定格荷重(t)1.6パッケージサイズ(mm)350×180×130レバー長さ(mm)260チェーン径(Φmm)6チェーン本数1本自重(kg)8.6手動力(N)360フック間最小距離(mm)360

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,570/税込1,727
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,200/税込2,420
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする