商品画像
FAR EAST
FAR EASTの トラック輸送・運送用品
FAR EASTの 荷台クレーン
パワーホイスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29356646
品番
142065-0001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,384
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ製のパワーホイスト
タフな現場使用に耐えられる耐久性とスピーディーな作業ができる驚きの軽さ!
用途
荷物の固定、縛り、持ち上げ
材質
アルミ
チェーンピッチ(mm)
9
揚程(m)
1.5
定格荷重(t)
0.25
パッケージサイズ(mm)
200×120×85
レバー長さ(mm)
145
チェーン径(Φmm)
3
チェーン本数
1本
自重(kg)
1.7
手動力(N)
170
フック間最小距離(mm)
223
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,570
/
税込
¥
1,727
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420