パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 箸・カトラリー・箸置き
エルム ステンレス製グレープフルーツスプーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
29356664
品番
B-5658
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
ギザギザの形状で実を取りやすい。
材質
ステンレス鋼
幅(mm)
25
全長(mm)
133
色
シルバー
質量(g)
13
食器の種類
洋食器