背面

HNB25 マグネットホルダー 強力タイプ 杉原産業 29357310 HNB25 マグネットホルダー 強力タイプ 杉原産業 29357310

マグネットホルダー 強力タイプ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 吸着力(N)250 注文コード29357310 品番HNB25
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,778 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は吸着力など6種類から選べます 他の種類を見る

最強ネオジムに最強の着磁を施した最強クラスの吸着力です。
吸着面の研磨工程を省き超強力ながら低価格としました。
背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。
薄型タイプなので埋め込み場所の選択が広がります。
Φ4、Φ5、Φ6の3バリエーションがあります。

用途治工具、金型、搬送設備、生産設備など 長さ(mm)13 質量(g)47.9 吸着力(N)250 取付ねじサイズM6×1.0 直径(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ深さ(mm)8
注意
※吸着力計測は、垂直引っ張り試験機を用いて金属片(SS400 t20 研磨仕上げ 無電解ニッケルメッキ処理)対してテストした参考値です。
※吸着対象の材質、粗さ、表面処理、引っ張り垂直度および個体差で異なる値となる場合があります。
※タップ穴は貫通しているため深くいれすぎるとマグネットが脱落します。
※非常に吸着力が強力なため皮膚の挟み込み等にご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29357267
2023-09-20
用途:
センサーの固定
製造業

小さいのに非常に力が強いのでずれる心配がないのでブラケットの代わりにセンサー固定に使用、設計の手間が省けていいので今後も使いたいと思います

対象商品:
29357258
2023-07-10
用途:
ワーク搬送の吸着固定
製造業

とても強力で価格も安いのでまた使いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする