ナゴヤ
ナゴヤの バルブ
ナゴヤの ボールバルブ
ステンレス ボールバルブ(レバー)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29363129
品番
(RV)-50A
参考基準価格(税別)
¥19,040
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
寸法L(mm)
100
寸法d(mm)
32
ねじの種類
Rc
寸法S(mm)
66
寸法W(mm)
136.5
使用流体
水、空気、蒸気、ガス、油など
口径タイプ
レデューストボア
材質(ボディ)
SCS13A
H(mm)
63
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ボールバルブ
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は J I S B 0203 規格による。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材