仕様【被写界深度】2.8mm:3.1m〜∞、【アイリス】固定、【DORI】2.8mm、D:58.2m、O:23.1m、R:11.6m、I:5.8m
形状バレット型
保護等級IP67
角度調整範囲パン:0°〜360°、チルト:0°〜90°、ロール:0°〜360°
最大解像度2688×1520
視野(FOV)水平視野111.9°、垂直視野60.5°、対角視野133.6
焦点距離(mm)2.8
シャッター速度(秒)1/3〜1/100000
使用場所屋内外
映像圧縮方式メインストリーム: H.265/H.264/H.265+/H.264+、 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG、 サードストリーム: H.265/H.264 ※サードストリームは特定の設定下でサポート
最低被写体照度(Lux)カラー:0.0005@(F1.0、 AGC ON)、白色光時:0
レンズマウントM16
イメージセンサー1/1.8インチ Progressive Scan CMOS