※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M1S20-M-2106 マイタ 協育歯車 29373130 M1S20-M-2106 マイタ 協育歯車 29373130 M1S20-M-2106 マイタ 協育歯車 29373130

マイタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29373130 品番 M1S20-M-2106
参考基準価格(税別)¥1,110 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。 トラスコ品番442-2163 材質機械構造用炭素鋼(S45C) 歯数20 全長(mm)14.53 歯幅(mm)4.3 穴径(Φmm)6 モジュール1 角度(°)歯先:49/3′ ハブ外径(Φmm)16 歯先円直径(mm)Φ21.41 基準円直径(Φmm)20 ハブ長さL(mm)9 歯数比1 組立距離(mm)21 穴長さ(mm)13
注意
※材質ステンレス(SUS304L)においては、金属射出MIMマイタギヤ同士での組み合わせでご使用ください。
※相手歯車を他メーカーの商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする