※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の かさ歯車
マイタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29373139
品番
M1S25-M-2306
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
用途
一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。
トラスコ品番
442-2198
材質
機械構造用炭素鋼(S45C)
歯数
25
全長(mm)
14.7
歯幅(mm)
5.3
穴径(Φmm)
6
モジュール
1
角度(°)
歯先:48/51′
ハブ外径(Φmm)
20
歯先円直径(mm)
Φ26.41
基準円直径(Φmm)
25
ハブ長さL(mm)
8
歯数比
1
組立距離(mm)
23
穴長さ(mm)
13
注意
※材質ステンレス(SUS304L)においては、金属射出MIMマイタギヤ同士での組み合わせでご使用ください。
※相手歯車を他メーカーの商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。