※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H1S 26R-M-B ハスバハグルマ/ネジハグルマ 協育歯車 29376718 H1S 26R-M-B ハスバハグルマ/ネジハグルマ 協育歯車 29376718

ハスバハグルマ/ネジハグルマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29376718 品番 H1S 26R-M-B
参考基準価格(税別)¥2,040 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

歯部高周波焼入HRC47〜53です。

用途一般産業機械関連、半導体製造関連、食品機械、搬送機械等に使用。 トラスコ品番158-0393 材質S45C(機械構造用炭素鋼) 形状B1 歯数26 全長(mm)22 歯幅(mm)12 穴径(Φmm)10 モジュール1 ハブ外径(Φmm)32 歯先円直径(mm)Φ38.8 基準円直径(Φmm)36.77 ハブ長さL(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじれ方向R
注意
※相手歯車を他メーカーの商品と組み合わせて使用されますと、不具合が発生する恐れが有ります。その他はKG総合カタログのKGギヤ・インフォメーションに記載の、はすば歯車の使用上の注意をご確認の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする