※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S50S 48B-A-0505 平歯車S50S 協育歯車 29376840 S50S 48B-A-0505 平歯車S50S 協育歯車 29376840

平歯車S50S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29376840 品番S50S 48B-A-0505
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

小型精密歯車です。

用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。 付属品セットスクリュー×2 トラスコ品番158-0409 材質機械構造用炭素鋼(S45C) 形状B1 歯数48 全長(mm)13 歯幅(mm)5 穴径(Φmm)5 モジュール0.5 ボス径(Φmm)15 ハブ外径(Φmm)15 歯先円直径(mm)Φ25 基準円直径(Φmm)24 ハブ長さL(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ねじM2-M3 取付ねじls4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする