※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車S80B
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29376989
品番
S80B 16B-P-0504
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
小型精密歯車です。
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。
トラスコ品番
158-1891
材質
C3604B(快削黄銅棒)、C3713P(快削黄銅板)
形状
B1
歯数
16
全長(mm)
14
歯幅(mm)
5
穴径(Φmm)
4
モジュール
0.8
ハブ外径(Φmm)
10
歯先円直径(mm)
Φ14.4
基準円直径(Φmm)
12.8
ハブ長さL(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ねじM
M3
取付ねじls
3