※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車S80B
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29376998
品番
S80B 40B-P-0506
参考基準価格(税別)
¥2,030
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
小型精密歯車です。
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。
トラスコ品番
158-0415
セット内容
セットスクリュー
材質
C3604B(快削黄銅棒)
形状
B1
歯数
40
全長(mm)
14
歯幅(mm)
5
穴径(Φmm)
6
モジュール
0.8
ボス径(Φmm)
14
ハブ外径(Φmm)
14
歯先円直径(mm)
Φ33.6
基準円直径(Φmm)
32
ハブ長さL(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ねじM
M4
取付ねじls
4