※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の かさ歯車
スパイラル傘歯車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29377287
品番
B1S 40R-A-10H
参考基準価格(税別)
¥2,940
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
用途
一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。
トラスコ品番
158-0403
セット内容
セットスクリューが2個付いてます。
材質
S45C(機械構造用炭素鋼)
歯数
40
全長(mm)
14.57
歯幅(mm)
5.7
穴径(Φmm)
10
モジュール
1
角度(°)
歯先:65/36′
ハブ外径(Φmm)
25
歯先円直径(mm)
Φ40.41
基準円直径(Φmm)
40
ハブ長さL(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
歯数比
2
組立距離(mm)
21.8
取付ねじM
2-M5
取付ねじls
4
穴長さ(mm)
13
ねじれ方向
R
注意
※相手歯車をメーカー以外の商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。