※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

REN5GR-3075 クリピーレNX5 クリタック 29378170 REN5GR-3075 クリピーレNX5 クリタック 29378170 REN5GR-3075 クリピーレNX5 クリタック 29378170 REN5GR-3075 クリピーレNX5 クリタック 29378170 REN5GR-3075 クリピーレNX5 クリタック 29378170

クリピーレNX5

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29378170 品番REN5GR-3075
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

カートリッジ取替タイプの浄水器です。
水道水中の5項目除去します。(遊離残留塩素、CAT、カビ臭、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン)
カートリッジは1日10L使用で、3カ月程度ごとに交換してください。
取付簡単、工具不要

用途水道水のろ過や浄水、節水にも 付属品内ねじ式泡沫水栓用アタッチメント、外ねじ式泡沫水栓用アタッチメント トラスコ品番208-6551 材質ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス、活性炭、不織布 幅(mm)74 高さ(mm)27 奥行(mm)74
注意
※水道水の飲用基準に適合した水でお使いください。
※毎回ご使用間に10秒間放流ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする