曜日別特売
1-0153HOOK-IR シリコンマグネットiフック マグエバー 29380674

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリコンマグネットiフック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード29380674品番1-0153HOOK-IR
参考基準価格(税別)¥810販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

強力なネオジム磁石をシリコンで被覆することにより、錆びにくい、滑りにくい、割れにくい、設置面を傷つけないという特長を持つ、業界初(特許取得済)の進化形マグネットフックです。
デザイン性と機能性が認められ、2017年にグッドデザイン賞を受賞しました。

用途
サビが気になるユニットバス(鋼板入りの壁)などの水回り、割れたり傷がつく心配のある玄関のドア(鋼板入りの壁)、冷蔵庫・洗濯機の側面、ホーロー製品、スチール壁、スチール製品にも磁石が取り付けられる場所ならどこでも安心安全にご利用いただけます。
トラスコ品番369-8512材質磁石部分 : ネオジム磁石(シリコンコーティング)、フック部分 : ABS樹脂、ネジ受け部分:ABS樹脂、ネジ:ステンレス厚さ(mm)2.8耐荷重(kg)1、垂直:1外径(Φmm)3.1縦(mm)31横(mm)31RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※耐荷重は設置面や掛けるものにより異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする