※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジ
フジの 使いきり手袋
フジの ポリエチレン ディスポ手袋
LDグローブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
29381040
品番
602600
参考基準価格(税別)
¥422
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
ポリエチレン製の手袋です。
外エンボス加工なので滑りにくく張り付きにくいです。
食品衛生規格合格品です。
用途
食品加工、食品の盛りつけ作業に。
トラスコ品番
368-1192
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.028
色
ブルー
サイズ
S
全長(cm)
28
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
28
粉有無
なし
エンボス加工
外エンボス