※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンクリートブロック接着剤 ナルシルバーNEO

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード29381505 品番NRSSILVERNEOMINI350
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

全国の高速道路SA・PAの車止め御用達品です。
ガーデニング作業でレンガや花壇ブロック等の接着にも使えます。
一般的なレンガ(5x9x20cm程度)では約18個、標準サイズ (120×120×600mm) のブロックでは2本張り付けできます。
一液型なので混ぜる手間が無く、作業が簡単です。
溶剤を使用していないので安全です。
毒性・引火性がありません。

用途
車止め、歩車道境界、コンクリートブロックなどの接着に。
コンクリートブロックとアスファルト下地、コンクリート下地に。
トラスコ品番368-2895 材質水性ポリエチレン樹脂 グレー 使用温度範囲(℃)5〜30 容量(g)350 可使時間(分)10 粘度(mPa・s)150000 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする