内田洋行
エニーザチェア(Anyza)/AF2_クロスタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1脚
肘掛
なし
色(座面)
グラスグリーン
キャスター
ゴムキャスター
注文コード
29382966
品番
5-301-1557
参考基準価格(税別)
¥37,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
肘掛・色・キャスター
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
色(座面)
グラスグリーン
色(背面)
グラスグリーン
肘掛
なし
材質
クロス
質量(kg)
11.5
高さ(mm)
795~890
種類
オフィスチェア
奥行(mm)
535
キャスター
ゴムキャスター
張地
布
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W570×D535×H795~890×SH405~500
色(フレーム)
ホワイトグレイ
寸法SH(mm)
405~500
グリーン購入法
適合
色(脚部)
ブラック脚
背タイプ
ローバック
ランバーサポート
なし
キャスターの有無
あり
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません