サンプル画像

191908/WA AZUR クリスタルシリーズ ルミノグラス 29436796 191908/WA AZUR クリスタルシリーズ ルミノグラス 29436796

クリスタルシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クリスタルマリンブルー 注文コード29436796 品番191908/WA AZUR
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

ソフトな色調が魅力のカラータイプのガラスブロックです。
美しく澄んだ高品質のガラスブロックが作り出す、柔らかい光と色のハーモニーが、明るくさわやかな空間を演出します。

用途化粧ブロック 材質ガラス 質量(kg)2.3 クリスタルマリンブルー 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)80×190×190
取扱説明書:製品情報(0.38MB)
注意
※ガラス製品ですので、表面に細かなかすり傷などがある場合がございます。
※工業製品のため、ガラス内部に気泡がある場合がございます。
※ガラスブロック内部は空洞で空気が存在する為、施工場所、取り付け地域により内部結露が生じることがございます。
※取付け後の割れ(クラック)防止の為、エキスパンション材を使用することをお勧めいたします。
※取付けは施工業者に依頼願います。
※掲載商品はJIS規格に適合する商品ではありませんので、建築構造物には使用しないようにしてください。
※施工は必要に応じて鉄筋を入れるようにしてください。
※輸入品のため、在庫確認のうえご発注ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
全国数量6〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
全国数量11〜15までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,500 / 税込 ¥4,950
全国数量16〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
全国数量21〜25までのご注文(同一注文コードにつき) ¥7,500 / 税込 ¥8,250
全国数量26以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥9,000 / 税込 ¥9,900
北海道地方数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,300 / 税込 ¥3,630
北海道地方数量6〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,600 / 税込 ¥7,260
北海道地方数量11〜15までのご注文(同一注文コードにつき) ¥9,900 / 税込 ¥10,890
北海道地方数量16〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥13,200 / 税込 ¥14,520
北海道地方数量21〜25までのご注文(同一注文コードにつき) ¥16,500 / 税込 ¥18,150
北海道地方数量26以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥19,800 / 税込 ¥21,780
沖縄地方数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量6〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量11〜15までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量16〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥16,000 / 税込 ¥17,600
沖縄地方数量21〜25までのご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量26以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
離島数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量6〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥9,000 / 税込 ¥9,900
離島数量11〜15までのご注文(同一注文コードにつき) ¥13,500 / 税込 ¥14,850
離島数量16〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800
離島数量21〜25までのご注文(同一注文コードにつき) ¥22,500 / 税込 ¥24,750
離島数量26以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥27,000 / 税込 ¥29,700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする