サンプル画像

191908/WA MET TURQUOISE メタリックシリーズ ルミノグラス 29436875 191908/WA MET TURQUOISE メタリックシリーズ ルミノグラス 29436875

メタリックシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 ターコイズメタリック 注文コード29436875 品番191908/WA MET TURQUOISE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

側面のメタリックコーティングにより、通常のガラスブロックと比べて光の反射が強まります。
光の当て方によっては近未来を思わせる壁面に仕上がったり、光の反射が強いのでガラスブロック内側も明るい空間を作ることができます。

用途化粧ブロック 材質ガラス 質量(kg)2.3 ターコイズメタリック 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)80×190×190
取扱説明書:製品情報(0.38MB)
注意
※ガラス製品ですので、表面に細かなかすり傷などがある場合がございます。
※工業製品のため、ガラス内部に気泡がある場合がございます。
※ガラスブロック内部は空洞で空気が存在する為、施工場所、取り付け地域により内部結露が生じることがございます。
※取付け後の割れ(クラック)防止の為、エキスパンション材を使用することをお勧めいたします。
※取付けは施工業者に依頼願います。
※掲載商品はJIS規格に適合する商品ではありませんので、建築構造物には使用しないようにしてください。
※施工は必要に応じて鉄筋を入れるようにしてください。
※輸入品のため、在庫確認のうえご発注ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
全国数量6以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,300 / 税込 ¥3,630
北海道地方数量6以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,600 / 税込 ¥7,260
沖縄地方数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量6以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量6以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥9,000 / 税込 ¥9,900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする