はじめてのちゃんと箸

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 レッド 注文コード29438747 品番LCS-18R/Ca
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

子どもが自然に箸の使い方を学べるトレーニング用箸です。
2本の箸を2箇所で繋ぐ(手つなぎ構造)シリコン製のソフトカプラ(連結補助具)で、手や指の位置が正しい場所に落ち着き、クセのない自然な箸の持ち方を促します。

材質箸:SPS樹脂/ハードカプラ、ソフトカプラ:シリコンゴム、練習用豆:ABS樹脂 全長(mm)183 レッド サイズS 質量(g)本体:約16、PKG:約47 対応食器洗浄乾燥機使用可 寸法(cm)本体:約18.3×3.4×1.2(カプラ装着時)、PKG:約22×7×3.5 耐寒耐熱温度(℃)110 食器の種類和食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする