ののじ
ののじの キッチン・調理用品
ののじの スライサー・削り/おろし/ジューサー
ののじの おろし金
サラダおろし・キャロット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29438808
品番
LDS-10DW
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
まな板使わず、おろし感覚で簡単サラダ
新食感のおろしサラダ!野菜の細切りがあっという間
材質
本体:耐熱ガラス、フタ:ポリプロピレン
質量(g)
166
寸法(cm)
10.8×29.3×4
耐寒耐熱温度(℃)
ポリプロピレン:140