ののじ
ののじの キッチン・調理用品
ののじの 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
ののじの ピーラー・皮むき
ポテトピーラー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29438844
品番
W8PP-01PY
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
すばやく! むきやすーい!じゃがいもの皮むき!!
今までになかったジャガイモの薄むきを追求!ジャガイモの凸凹&カーブにフィット。
軽い力で削れる
材質
刃カバー:ポリプロピレン樹脂、芽とり:ポリプロピレン+グラスファイバー
色
ポテトイエロー
材質(本体)
ポリプロピレン樹脂
質量(g)
約25、芽とり:3、PKG:約62
寸法(cm)
本体:約7.1×1.7×17.3、芽とり:約4.2×7×1.9、PKG:約22×13.3×2.2
耐寒耐熱温度(℃)
本体耐熱:120、芽とり耐熱:162
材質(刃)
ステンレス