キャベツピーラースーパーライト

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29438878 品番 CBP-03Y
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

販売累計150万本のメガヒット【キャベツピーラーライト】が進化しました!
より薄く、より飛び散らず、より軽やかにキャベツの千切りが出来ます。

イエロー 材質(本体)ポリプロピレン樹脂 質量(g)22 対応食器洗浄乾燥機使用可 寸法(cm)17.6×9.6×1.6 耐寒耐熱温度(℃)100 材質(刃)420J2ステンレス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29438878
2025-05-05
用途:
千切りキャベツ
サービス業

使用したのが、巻きのゆるい春キャベツだった為、少しやりずらかったですが、フンワリした
千切りキャベツができて、子供もたくさん食べてくれました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする