耐切創手袋メタルミックスブレス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 29441949 品番 NJC3248
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

高強カポリエチレン短繊維を使用しているので、金属繊維をプラスしていても柔らかく、耐切創性も高めた手袋です。
手のひらには特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐油性、耐摩耗性に優れています。
独自製法のファインフィニッシュ加工をしており、濡れた状態でも優れたグリップ力を発揮します。

用途自動車関連業・メンテナンス業・機械業・ガラス加工業・板金・産廃収集作業・物流業・建築業・土木作業 材質樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:ポリエステル、金属繊維、ポリエチレン、ポリウレタン 白黒杢 サイズM 品番NJC3248 規格EN:388:2016 入数(双)1 機能耐切創性、耐油性、耐摩耗性 全長(cm)約24.5 中指長(cm)約7.8 手のひらまわり(cm)約20.2 ゲージ数13 耐切創性D RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※耐切創に優れた(切れにくい)素材を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分ご注意ください。
※先のとがったものによる突刺し防止の効果はありません。
※鋭利なもの(刃物・ガラス等)や金属等のバリの部分等を強く擦る、握る、叩くというような使用方法は予防の効果はありません。
※特に本製品を使用してこのような危険な作業をされる場合には、ご自身で十分注意され、安全であるかご確認の上、その作業に適した製品をご使用ください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらすぐに使用を中止し、医師にご相談ください。
※液体に触れないでください。樹脂部も液体が浸透します。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンゼン等)には長時間使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。
※熱いものには触れないでください。火傷する恐れがあります。
※回転体を伴う作業には使用しないでください。手が巻き込まれる恐れがあります。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※汚れた場合は水で洗い落とし、陰干ししてください。乾燥機は使用しないでください。
※保管は直射日光や高温になる場所を避けてください。
※使用の有無にかかわらず、保管状況・経年劣化により樹脂部が劣化する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする