ケーブル中継用レセプタクル 57-60タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード29474000 品番57-60360(R1)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
使用温度範囲(℃)-55℃〜+105℃ 定格電圧(V)AC500(rms) 耐電圧AC1200V(rms) 1分間 定格電流(A)5/コンタクト 絶縁抵抗(MΩ)DC100Vで500以上 適合電線(最大)単線:Φ0.65mm(導体径)又は、AWG22、より線:0.2mm2 (導体断面積)又は、AWG24
注意
2022年6月時点:本製品は、デクロランプラス物質が含有されております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする