パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 箸・カトラリー・箸置き
エーレ ステンレス製クリームスプーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
29480720
品番
B-5586
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼
幅(mm)
26
全長(mm)
125
色
シルバー
質量(g)
14
食器の種類
洋食器