カチットゴム

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 29482138 品番 HR-3805
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

耐久性に優れ
丈夫で長持ち!!
しっかり止めます!

幅(mm)19 長さ(m)0.5 厚さ(mm)約4 材質PP、天然ゴム、鉄 用途ワークテナーに・シート押えに・トラックに・荷物固定に コヨーテ
注意
※本製品は天然ゴムを使用している為、長時間紫外線に当ると劣化し、伸びてしまう場合があります。
※人に向けての使用はしないで下さい。
※それ以上伸びない長さの8割を超えて使用しないで下さい。
※長時間使用したまま放置しないで下さい。破損の恐れがあります。
※ゴムコートのほつれ、切れ、フックが傷んでいる等の破損が生じた場合は使用しないで下さい。
※ゴムの油分の浸透により、色移りする場合があります。
※火の側や高温の環境下では、使用しないで下さい。
※本来の使用目的以外での使用はしないで下さい。
※子供の手が届かない場所に保管して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-16
用途:
カラス対策ネットを電柱に固定する為に使用。
有限会社高橋写真製版 様 (製造業)

丈夫な上に伸縮性も適度に良く、カラビナも使いやすいです。
価格も安く、とても満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする