フジテック・ジャパン
ステンレスソケット(SUS304)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び寸法(mm)
19
19
25
32
38
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29483678
品番
19mm
参考基準価格(税別)
¥137
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
付属品
取付ビス(ステンレス)
材質
SUS304
形状
ソケット
呼び寸法(mm)
19
寸法B(mm)
35.4
寸法C(mm)
13.5
仕上
ヘアライン
寸法A(Φmm)
19.2