75mm 鉄溶接丁番 フジテック・ジャパン 29484229

 

75mm 鉄溶接丁番 フジテック・ジャパン 29484229
75mm 鉄溶接丁番 フジテック・ジャパン 29484229

鉄溶接丁番

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法(mm)75
内容量1枚注文コード29484229品番75mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229
材質呼び寸法(mm)75仕上生地荷重(kg)適用扉(2枚吊 扉サイズ:幅900×高さ1800mm以内):25
注意
※溶接状態により適用扉荷重が小さくなることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29484220
2025-04-23
用途: 扉の丁番
個人のお客様

商品には満足。これよりやや高い物と比べても遜色ない。一つ単位で油が付いていて二重包装たが過剰な気がする。袋一つで密封すればそんなに錆びないのではないかと思う。

2025-02-09
用途: 家具製作
51WORKS製造業

いつもリピート購入しています。コスパ最高 商品も良い性能です。。

2025-05-06
用途: 溶接
製造業

鉄製なので丈夫で固定しやすく溶接するのにも簡単だった

対象商品 : 29484204
2024-02-09
用途: 蓋の取り付け作業
東光自動車工業株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

鉄箱の蓋を付ける際に、丁番にて開閉できるように使用しました。溶接に熱変形にて丁番が固くならないか心配でしたが、問題なく使用できています。リピートしようと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 29484229
2023-11-26
用途: 鉄製扉に使う

以前は大阪魂の使ってましたが取扱停止になったので一番安いこちらにしましたが、同じ感じでよかったです。錆止め油がべっとりついているので手が汚れるのが-1ですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする