90mm 鉄溶接丁番 フジテック・ジャパン 29484238 90mm 鉄溶接丁番 フジテック・ジャパン 29484238

鉄溶接丁番

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 29484238 品番 90mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
材質 呼び寸法(mm)90 仕上生地 荷重(kg)適用扉(2枚吊 扉サイズ:幅900×高さ1800mm以内):35
注意
※溶接状態により適用扉荷重が小さくなることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29484220
2025-04-23
用途:
扉の丁番
個人のお客様

商品には満足。これよりやや高い物と比べても遜色ない。一つ単位で油が付いていて二重包装たが過剰な気がする。袋一つで密封すればそんなに錆びないのではないかと思う。

2025-02-09
用途:
家具製作
51WORKS 様 (製造業)

いつもリピート購入しています。コスパ最高 商品も良い性能です。。

2025-05-06
用途:
溶接
製造業

鉄製なので丈夫で固定しやすく溶接するのにも簡単だった

対象商品:
29484204
2024-02-09
用途:
蓋の取り付け作業
東光自動車工業株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

鉄箱の蓋を付ける際に、丁番にて開閉できるように使用しました。溶接に熱変形にて丁番が固くならないか心配でしたが、問題なく使用できています。リピートしようと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
29484229
2023-11-26
用途:
鉄製扉に使う

以前は大阪魂の使ってましたが取扱停止になったので一番安いこちらにしましたが、同じ感じでよかったです。錆止め油がべっとりついているので手が汚れるのが-1ですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする