125mm ステンレス溶接丁番 フジテック・ジャパン 29484326 125mm ステンレス溶接丁番 フジテック・ジャパン 29484326

ステンレス溶接丁番

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 29484326 品番 125mm
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
材質SUS304 呼び寸法(mm)125 仕上ヘアライン 荷重(kg)適用扉(2枚吊 扉サイズ:幅900×高さ1800mm以内):59
注意
※溶接状態により適用扉荷重が小さくなることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-09
用途:
開閉用

開閉部品製作用に使用しています。
ステンレスなので錆に強く丈夫で耐久力もあります。

対象商品:
29484299
2024-02-11
用途:
船舶用
製造業

幅75,厚みが3ミリの物を探していたので丁度よいのもがありうまく加工が出来て良かったです。

対象商品:
29484326
2024-02-26
用途:
機械のメンテナンス
三菱ロジスネクスト株式会社 様 (製造業)

他の通販サイトでは見つけにくいのですがモノタロウでは探しやすかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする