Nine9
Nine9の ツーリング
Nine9の ツーリング関連商品
エクステンションバー(超硬)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
29485419
品番
398020-200M10
参考基準価格(税別)
¥115,400
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
超硬シャンク
最大突出し量:T部の長さを目安として下さい。
センタースルー仕様で内部給油に対応しています。
寸法L(mm)
200
寸法D(Φmm)
20
寸法T(mm)
100
寸法M(mm)
M10×P1.5
締付トルク(N・m)
50