曜日別特売
MFA6H7C99+BATP0HR4 モリギン ムラコシ スライド蝶番 本体座金セット ACE(エース) 29485979

 

MFA6H7C99+BATP0HR4 モリギン ムラコシ スライド蝶番 本体座金セット ACE(エース) 29485979
MFA6H7C99+BATP0HR4 モリギン ムラコシ スライド蝶番 本体座金セット ACE(エース) 29485979
MFA6H7C99+BATP0HR4 モリギン ムラコシ スライド蝶番 本体座金セット ACE(エース) 29485979
MFA6H7C99+BATP0HR4 モリギン ムラコシ スライド蝶番 本体座金セット ACE(エース) 29485979
MFA6H7C99+BATP0HR4 モリギン ムラコシ スライド蝶番 本体座金セット ACE(エース) 29485979

モリギン ムラコシ スライド蝶番 本体座金セット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋仕様キャッチ有かぶせタイプ全かぶせ注文コード29485979品番MFA6H7C99+BATP0HR4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

ムラコシ精工のワンタッチタイプのスライド蝶番です。本体と座金のセット品です。
【取付け方】本体を座金にカチっと音がするまで押し込みます。
【取外し方】本体後部の黒いレバーを押しながら外します。

用途
キャビネットや本棚などの扉の取り付け、交換に。
仕様キャッチ有カップ径(Φmm)35開き角度(度)105かぶせタイプ全かぶせ
注意
※扉についている蝶番が1個だけ壊れた場合でも、その扉に付いている他の全ての蝶番をお取替えください。1個だけを取替えると、開き角度が合わない等、不具合の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29485979
2024-06-03
用途: 交換

こんなに安価でいいの しっかりしたいい製品だと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする