MFA6H5C99+BATP0HR4 モリギン ムラコシ スライド蝶番 本体座金セット ACE(エース) 29486006 MFA6H5C99+BATP0HR4 モリギン ムラコシ スライド蝶番 本体座金セット ACE(エース) 29486006 MFA6H5C99+BATP0HR4 モリギン ムラコシ スライド蝶番 本体座金セット ACE(エース) 29486006 MFA6H5C99+BATP0HR4 モリギン ムラコシ スライド蝶番 本体座金セット ACE(エース) 29486006 MFA6H5C99+BATP0HR4 モリギン ムラコシ スライド蝶番 本体座金セット ACE(エース) 29486006

モリギン ムラコシ スライド蝶番 本体座金セット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 仕様キャッチ無 かぶせタイプ全かぶせ 注文コード29486006 品番MFA6H5C99+BATP0HR4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品は仕様・かぶせタイプ4種類から選べます 他の種類を見る

ムラコシ精工のワンタッチタイプのスライド蝶番です。本体と座金のセット品です。
【取付け方】本体を座金にカチっと音がするまで押し込みます。
【取外し方】本体後部の黒いレバーを押しながら外します。

用途キャビネットや本棚などの扉の取り付け、交換に。 仕様キャッチ無 カップ径(Φmm)35 開き角度(度)105 かぶせタイプ全かぶせ
注意
※扉についている蝶番が1個だけ壊れた場合でも、その扉に付いている他の全ての蝶番をお取替えください。1個だけを取替えると、開き角度が合わない等、不具合の原因となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29485979
2024-06-03
用途:
交換

こんなに安価でいいの しっかりしたいい製品だと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする