本体
E-tool
E-toolの 自転車メンテナンスツール
E-toolの ハブ・アクスル関連工具
E-tool コンビネーションレンチ 14mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
29486819
品番
SW-08-14
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
丈夫なクロムバナジウム鋼製。片口とメガネのコンビレンチ。
用途
14mmのナットやネジを取り付けの際に使用します。
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
1780
質量(g)
74
注意
※分解・改造はしないでください。
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※過負荷は対象物や工具の破損やけがの原因となります。
※ご家庭ではお子様に注意して保管してください。