減圧弁 フランジ接続 GD-200

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合流体冷温水・空気・その他非危険流体 呼び径(A)25 呼び径(B)1 注文コード29490224 品番GD-200 Aタイプ【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥99,600 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別) アウトレット
¥69,9008,998
この商品は適合流体・呼び径など23種類から選べます 他の種類を見る

安定した二次側圧力を保持。
弁座にステンレス鋼を採用、優れた耐久性。
上部側一方向からの分解で、内部点検ができ保守点検が容易。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 呼び径(A)25 呼び径(B)1 一次側適合圧力(MPa)1.0以下 二次側調整圧力範囲(MPa)0.05〜0.25 使用温度範囲(℃)80 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様液体・気体、1.0MPa 質量(kg)10 材質(本体)FCD450 形式直動式 寸法L(mm)150 寸法H(mm)333 最高温度(℃)80 接続JIS 10KFFフランジ 一次側圧力(MPa)1.0以下 適合流体冷温水・空気・その他非危険流体 最大減圧比10:1 材質(弁体)NBR 材質(弁座)SUS 材質(ダイヤフラム)NBR 二次側圧力(MPa)0.05〜0.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする