フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)の 接続・省配線(制御機器)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)の 丸型コネクタ
ストレートプラグ(ソリッドシェル)キー位置変更品
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
20
コンタクト形状
オス
シェルサイズ
28
注文コード
29490240
品番
D/MS3106A28-16PX【ワケあり】
在庫数量:残り16点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,990
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
極数・コンタクト形状・シェルサイズ
など
429
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
シェルサイズ
28
極数
20
定格電圧(V)
AC500/DC700
定格電流(A)
13
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
形状
ストレート
種類
丸型
コネクタ形状
ストレートプラグ
結合方式
ねじ
コンタクト形状
オス
配列番号
28-16
シェル形状
一体形
結線方法
はんだ
キー位置
X(110°)