316SRVM25A【ワケあり】 ねじ込みボールバルブ イノック 29490565

ねじ込みボールバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード29490565品番316SRVM25A【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,340販売価格(税込)¥4,279
販売価格(税別)アウトレット
¥4,7903,890
用途
水・油・ガス用。
商品状態※理由あり(未使用・未開封)呼び径(A)25呼び径(B)1特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番175-4521形状ストレート全長(mm)71.0質量(kg)0.423高さ(mm)50材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)5.49(常温の静流水)接続方式ねじこみ接続Rc材質(ボール)SUS316/SCS14A口径タイプレデューストボアハンドル形状レバー式材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFEクラス800ハンドル長D(mm)105バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする