ATG MaxiChem 76-830(耐薬品・ニトリルゴム)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 29498360 品番 76-830-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

独自のコーティング技術により、優れた撥水性と耐薬品性を備えた手袋です。
袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。
マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。
国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。
洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。

用途化学薬品を取り扱う作業に。 トラスコ品番545-4449 厚さ(mm)0.9 材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム グリーン サイズS 質量(g)124 入数(双)1 機能耐薬品・撥水性 全長(cm)35.0 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)20.8 滑り止め効果あり EN388規格(2016):4121A EN374規格(1:2016)Type A J.K.L.M.N.O
注意
※使用前に、実際に使用される薬品の種類をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする