18-8砥石固定台(長さ調整機能付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29506200 品番-
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

包丁研ぎをもっと手軽にプロ並みに!
シンクに渡してしっかりと固定ができ、安全にご使用いただけます。
本体裏に装着されたゴム脚によって安定して作業が行え、シンク以外の場所でも使用できます。シンクとテーブル両方使えて便利!
2ヶのサムスクリュウボルトで固定するだけでシンクの脱着が簡単に行えます。
板厚1.5mmで強度があり、砥石をしっかりと固定できます。
ホルダーサイズが可変式で砥石の長さに合わせてご使用いただけます。
18-8ステンレスヘアーライン仕様で錆びに強く美しい外観です。
分解・脱着が簡単で丸洗いでき、衛生的です。

寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)338×133×62 適合寸法(mm)砥石:195〜265、シンク:奥行330〜580

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする