カネコプレス
カネコプレスの キッチン・調理用品
カネコプレスの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
カネコプレスの あく取り・すくい網・かす揚げ
ステンレスシンプルカス揚げ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29506830
品番
-
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
用途
飲食店向け業務用商品。
材質
ステンレス
直径(Φmm)
155
柄長さ(mm)
255
メッシュ
16メッシュ
網目
荒目