カネコプレス
カネコプレスの キッチン・調理用品
カネコプレスの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
カネコプレスの あく取り・すくい網・かす揚げ
ステンレス すくい網
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29506927
品番
-
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
用途
飲食店向け業務用商品。
材質
ステンレス
直径(Φmm)
70
柄長さ(mm)
155
メッシュ
16メッシュ
網目
中目