働きじょうご

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29507189 品番 -
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

袋の高さに合わせて調節可能。
大きい袋に充填する場合はアームで袋を固定できるので、 両手で充填することができます。
液状の充填物の場合は袋支え治具があるので底面が汚れにくいです。
ロートを固定し、粉末や液体を袋に移す事が出来ます。
じょうごの出口が二重になっているので袋が充填物で汚れにくくなっています。
じょうごの高さ調整ができます。

仕様じょうご無し、アーム無し※アーム無しは袋支え治具が付いておらず、袋保持や高さ調整はできません。広口ロート21cmをご使用ください。(別売) サイズ21cm用 質量(g)570 寸法(Φ×mm)230×440

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする