曙産業
曙産業の キッチン・調理用品
曙産業の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
曙産業の おにぎり型
とびだせ!おにぎり
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29507286
品番
CH-2110
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
とびだすおにぎり型で6個のおにぎりが一度にできる!
出来上りサイズ1個:60×60、約75g
ごはんに直接触れず、衛生的です。
焼きおにぎりもGOOD!
セット内容
押し型、型枠、しゃもじ
材質
ポリプロピレン
質量(g)
344
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
188×42