曙産業
曙産業の キッチン・調理用品
曙産業の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
曙産業の 卵切り
たまッシュ!
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29507505
品番
CH-2102
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ゆでたまごを素早くマッシュ!
たまごサラダがあっというまに完成します。
容量(mL)
330
材質(本体)
AS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×127×65
耐熱温度(℃)
枠:80、容器:90
材質(ワイヤー部)
18-8ステンレス
材質(枠)
ABS樹脂
注意
※金属製のスプーンは使用しないでください。