万能野菜調理器ベンリナー クラシック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29507810 品番-
参考基準価格(税別)¥3,330 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

厚み調整(0.3〜5mm)ができます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)321×92×24
注意
※平刃、クシ刃(細目1mm、中目3mm、荒目7mm)が付いています。
※平刃、安全器はベンリナーNo.64と共通です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-09
用途:
調理時に使用
MKT食品株式会社 様 (サービス業)

野菜カットの際にとても重宝しています。3種類の太さの替刃があり、カットしたい大きさに調整出来るのもいいです。本体は耐久性があり、15年使用していますがガタがきません。替刃が単品で購入できるのもいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする