リッター 手動式フードスライサー ポディオ3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃形プレーン刃 注文コード29507907 品番-
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は刃形2種類から選べます 他の種類を見る

この手動スライサーはクランクのスムーズな回転で操作可能で、電源は不要です。
SDGsに対応し、手動式じゃメンテナンスも簡単です。
キッチンの色んなフード(肉、ハム、ソーセージ等)の薄切りはもちろん野菜やフルーツのスライスにも最適です。

用途プレーン刃:ハム、ソーセージ等の肉の薄切り、野菜、ギザ刃:パンのスライス 質量(kg)3.3 刃形プレーン刃 刃径(Φmm)170 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×2505×335 最大切断寸法(mm)200×140 調節範囲(mm)厚さ:1〜20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする